カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(85)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 三菱電機(16)
  • IKO(日本トムソン)(138)
  • 岩崎電気(43)
  • A&D(42)
  • TOSTEM(LIXIL)(33)
  • HIOKI(日置電機)(31)
  • 大阪魂(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • FDK(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(23)
  • エスコ(22)
  • エレコム(19)
  • 日本モレックス(molex)(19)
  • 東芝(17)
  • 東京発条製作所(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
I Series(IS10E) SMCI Series(IS10E)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
SY316 SMCSY316SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF4~)SMC(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
SY522 SMCSY522SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SY914 SMCSY914SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
VH - ハンドバルブ(VH410) SMCVH - ハンドバルブ(VH410)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
VH - ハンドバルブ(VH402) SMCVH - ハンドバルブ(VH402)SMC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES SMCリモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFESSMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・スピードコントローラにモータを搭載・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮・メンテナンス性向上・調整工数低減・生産性向上・ダウンタイム低減
用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8関連資料カタログ(2.9MB)配管取出方向ストレート取扱説明書(0.85MB)
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU4E
VH - ハンドバルブ(VH401) SMCVH - ハンドバルブ(VH401)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1/2基準
ハンドバルブ VHシリーズ VH400 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH400SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH SeriesSMC
21,980税込24,178
1台
21日以内出荷
圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応