カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,567)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • ERECTA(エレクター)(99)
  • 三木プーリ(96)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • CKD(29)
  • ニチコン(29)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(24)
  • ニッセイ(20)
  • コガネイ(17)
  • ダイヤトレンド(17)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • TRUSCO(14)
  • ローヤル電機(14)
  • 工進(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls10」の検索結果

1,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMCパイロット・ポペットタイプ VP542RSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3使用流体空気
ロータリアクチュエータ CRA1L SMCロータリアクチュエータ CRA1LSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
薬液用バルブ (L~) SMC薬液用バルブ (L~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS100SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RSMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LS1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LS1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LS100 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LS100SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸キー接続ポート位置(-) ボディ側面
...