カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(33)
  • 三菱(14)
  • サカセ化学工業(10)
  • ERECTA(エレクター)(9)
  • 呉竹(5)
  • 工進(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • 三菱電機(4)
  • KSフィルター(4)
  • SAMTEC(4)
  • VISHAY(4)
  • 岩崎電気(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • LOWE(ライオン)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls110」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬液用バルブ (L~) SMC薬液用バルブ (L~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)20
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-110Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-110ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-110DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D63-110DCMZ)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B140~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC50) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YC50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-110SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-110SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50) SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDA2F40-1) SMCCD Series(CDA2F40-1)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B80)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-~DCMZ~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ファインロックシリンダ CDLA2T80 SMCファインロックシリンダ CDLA2T80SMC
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80)SMC
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
10-VZ SMC10-VZSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
C95 Series(C95SDD160) SMCC95 Series(C95SDD160)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ CDQ2A32-11 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵