カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(762)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • HARLEY-DAVIDSON(166)
  • メディアカバーマーケット(147)
  • WEIDMULLER(92)
  • KTM(90)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • 三菱マテリアル(56)
  • マエダ(42)
  • ノーリツイス(40)
  • RS PRO(34)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • イトーキ(19)
  • ABRACON(19)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • トライト(14)
  • 日機(12)
  • DUCATI(12)
  • ユーエイキャスター(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsm」の検索結果

関連キーワード
762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
67,980税込74,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から22日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
ロータリチャック MRHQ1 SMCロータリチャック MRHQ1SMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
62,980税込69,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
65,980税込72,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)SMC
68,980税込75,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チャック内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~)SMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-5~)SMC
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
関連キーワード
...