カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • コミネ(8)
  • ホンダ(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • メトカル(4)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
  • ROHM(4)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • Lovato(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • アサヒAV(3)
  • 安田(3)
  • コンサス(3)
  • 旭製作所(1)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvf」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2130)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1130)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)SMC
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2430)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1430)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201) SMCVFS4_0 VALVE - プラグインタイプバルブ(VFS4201)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1330) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1330)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(30) パイロット集中排気シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R) SMCVFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R) SMCVFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3201R)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1230Y)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1230) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1230)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233T)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) M5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233K)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプ
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133K)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(01) 1/8使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rcコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1420) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1420)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2230R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(2)2位置ダブル
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/マニホールド専用(VF1130Y)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233) SMCVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1233)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード
vf線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら