SMC
VFS4_1 VALVE - ノンプラグインタイプバルブ(VFS4310R)
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521573
VFS4310R-4EB
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください