カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,239)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ホンダ(7)
- 三菱電機(5)
- ケツト科学研究所(4)
- 中央精機(4)
- PROST's(4)
- NEC(3)
- 大阪製罐(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- プラス[家具](3)
- メディアカバーマーケット(3)
- MIWA(3)
- イトーキ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- SOFT99(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lz-9」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,278特価1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から13日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MKG12
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB63-30~Z-~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB50~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB32~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-20LZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-50LZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)50
...