カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33,188)
  • メカニカル部品(709)
  • 油圧機器・油圧ホース(278)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(574)
  • BIGM(丸山製作所)(15,671)
  • 大阪魂(10,118)
  • エスコ(3,895)
  • 三菱ふそう(3,762)
  • RS PRO(3,158)
  • Panasonic(パナソニック)(2,823)
  • TRUSCO(1,760)
  • イマオコーポレーション(1,738)
  • ミツビシ(1,727)
  • 三木プーリ(1,726)
  • ホンダ(1,602)
  • YAGEO(1,516)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,207)
  • VISHAY(1,180)
  • 廣杉計器(1,135)
  • ダイヤトレンド(1,130)
  • アズワン(1,099)
  • 伊東電機(1,050)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,784)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m 20」の検索結果

34,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2000
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB20-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB20-~)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
L形・M形プラグコネクタアッセンブリ SMCL形・M形プラグコネクタアッセンブリSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3YSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
MG Series(MGPM20-40AZ) SMCMG Series(MGPM20-40AZ)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-6Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-6Z)SMC
559税込615特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM20-50AZ) SMCMG Series(MGPM20-50AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-70Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-70Z)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20-3SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
M12コネクタ付リード線(ストレート) SMCM12コネクタ付リード線(ストレート)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212MSMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
20-CQ SMC20-CQSMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32SMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
20-CDQSB25 SMC20-CDQSB25SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式チューブ内径(Φmm)25
20 Series(20-MXQ8) SMC20 Series(20-MXQ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
20-CDU20 SMC20-CDU20SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20H SMC耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLF20HSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Rcファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
...