カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38,264)
- メカニカル部品(2,066)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 機構部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(559)
- 三木プーリ(7,072)
- MAZDA(マツダ)(6,805)
- BIGM(丸山製作所)(6,233)
- RS PRO(4,940)
- エスコ(3,474)
- YAGEO(2,086)
- Panasonic(パナソニック)(2,014)
- コガネイ(1,739)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,563)
- NSK(日本精工)(1,401)
- ホンダ(1,367)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,317)
- TRUSCO(1,094)
- アズワン(1,093)
- Festo(1,045)
- KITO(キトー)(1,040)
- WURTH ELEKTRONIK(965)
- omron(オムロン)(961)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,826)
価格
価格で絞り込む
「m-01」の検索結果

S Series(SY70M-1)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷仕様適合バルブ:SY3000取付方式DINレール取付(DINレールなし)極数20管接続口径P、Eポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手コネクタPCワイヤリング 電源ターミナル付パイロット方式内部パイロットRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管コネクタ取出方向コネクタ横向き
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01M1
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ボディサイズ20管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02M1
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷切換方式N.C.ポート数2管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-1~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から19日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)2000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
...