カテゴリ
- 物流用品(1,528)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,317)
- 制御機器(916)
- 農業機械(648)
- 測定用品(298)
- メカニカル部品(269)
- 機構部品(202)
- 科学研究・開発用品(170)
- 切削工具(139)
- パソコン/周辺機器(103)
- 清掃用品(87)
- 自動車補修部品(77)
- 自動車純正部品(74)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 電気材料(51)
- 作業工具(50)
- 家電(49)
- トラック純正部品(48)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- バイク部品(43)
- 建築金物(43)
- 測定関連サービス(39)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 電動工具(27)
- バイク純正部品(25)
- 安全用品(24)
- 研磨材(23)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 救急・衛生(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 厨房用品(9)
- 防災用品(9)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(8)
- 防犯用品(8)
- 手袋(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 学童・教育用品(8)
- テープ(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- カー用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- ヘルスケア(6)
- 整備工具・収納(6)
- 自転車部品(6)
- 梱包用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(610)
- CKD(52)
- IDEC(和泉電気)(42)
- KITO(キトー)(1,515)
- MAZDA(マツダ)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- omron(オムロン)(204)
- ParkerTAIYO(56)
- PISCO(ピスコ)(86)
- SMC(1,053)
- SUS(エスユーエス)(72)
- testo(テストー)(39)
- THK(46)
- オザック精工(74)
- ケルヒャー(74)
- コーセル(98)
- ジーエルサイエンス(57)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(43)
- 北陽電機(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

モップ セット 足踏み式 ダブル回転
(50件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚質量(kg)3.82種類回転モップ径(Φmm)モップ:360容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310ハンドル長さ(mm)1245回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ステンレス材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P
アサ電子工業¥3,498税込¥3,8481個欠品中・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91税込¥1001個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラグカプラー (メネジ取付用)
(231件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥13,980税込¥15,3781箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ダストマスク カップ型 DMシリーズ
SUN UP(2件のレビュー)¥439税込¥4831箱(10枚)当日出荷工場や建設現場などで研磨作業・木工作業・清掃作業で活躍!。カップ型は自然な形状でマスク内の口元があくので、肌への負担が少なく、マスクをしたまま話してもズレにくい。ノーズピースはマスクと鼻のすき間を減らしメガネを曇りにくくします。ゴムヒモかぶり式材質本体/ポリプロピレン、ノースピース/アルミ
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇒ステレオミニプラグ) FCA-392M-S10 FCA-392M-S10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708588-220623-02.jpg)