カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(10)
  • omron(オムロン)(4)
  • 象印チェンブロック(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • ハーフェレ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NEC(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 北陽電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ニッサン(2)
  • Festo(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • TRW(2)
  • RotopaX(ロトパックス)(2)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-02fb」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VXA3134) SMCV Series(VXA3134)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3234) SMCV Series(VXA3234)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3224) SMCV Series(VXA3224)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ポート数3
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0020)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5M1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X175SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X125SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X100SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X75SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X250SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X300SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X250SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X200SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X125SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X300SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X125SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X100SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X200SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X200SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X175SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)175
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X100SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X75SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X200SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)200
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X175SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20