カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,044)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(30)
- AMPHENOL(562)
- BIGM(丸山製作所)(1,784)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(90)
- MAZDA(マツダ)(466)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(103)
- tantore(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(240)
- エスコ(319)
- ホンダ(362)
- ミヤコ(117)
- メディアカバーマーケット(135)
- ヤガミ(122)
- 八興(82)
- 大阪魂(1,208)
- 岩田製作所(101)
- 未来工業(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「m-13」の検索結果
特価
関連キーワード

メカニカルバルブ用アクチュエータ
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CD Series(CDJ2M16-13+15Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)13ストロークB(mm)15
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM)
SMC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
T Series(TILM13B)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
T Series(TILM13N)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
ZM131H
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
T Series(TILM13R)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-13~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ZM Series(ZM131H-K~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM134~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
T Series(TILM13BU)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-13~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-13~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-13~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ZM Series(ZM132~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら