カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,271)
  • MAZDA(マツダ)(352)
  • BIGM(丸山製作所)(286)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
  • ホンダ(172)
  • OSG(オーエスジー)(109)
  • ニッサン(88)
  • 日産ネジ(82)
  • omron(オムロン)(81)
  • スズキ(74)
  • マルゼン[厨房機器](67)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(62)
  • エスコ(55)
  • KVK(54)
  • コクヨ(53)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • 新ダイワ(41)
  • ミヤコ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-61」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-61~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-61~)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
デュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM6SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CD Series(CDJ2M6) SMCCD Series(CDJ2M6)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-61Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-61ZSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)61クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~)SMC
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CXSM) SMC10 Series(10-CXSM)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11-CX SMC11-CXSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-CXS) SMC25A Series(25A-CXS)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11 Series(11-CXS) SMC11 Series(11-CXS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/クリーン/低発塵 11-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/クリーン/低発塵 11-CXSシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド