カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Festo(28)
  • NS(日進工具)(27)
  • ハリケーン(26)
  • TRUSCO(25)
  • AUTO-BI(山田辰)(23)
  • 未来工業(19)
  • ミズノ(18)
  • エスコ(16)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • 東芝テック(13)
  • サンコー(タイタン)(11)
  • 日本製線(11)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • 神保電器(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • 廣杉計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-sb」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212MSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
CDMSB SMCCDMSBSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
929税込1,022
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
Z Series(ZHP80BM) SMCZ Series(ZHP80BM)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
大型真空ユニット (ZR1-VK15~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK15~)SMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79SシリーズSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
測定値を見ながら設定可能IO-Link斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T10) SMCZ Series(ZP3-T10)SMC
899税込989
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
ISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用 SMCISE70_71 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/空気用SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
大型真空ユニット (ZR1-VDK25~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK25~)SMC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
CMSB4 SMCCMSB4SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
Z Series(ZP3-Y06) SMCZ Series(ZP3-Y06)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
CMSB2 SMCCMSB2SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CMSB3 SMCCMSB3SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
4,988税込5,487
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CMSBA SMCCMSBASMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15