カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(1,083)
  • 三木プーリ(662)
  • コガネイ(604)
  • OSG(オーエスジー)(162)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • サンドビック(102)
  • 内外電機(83)
  • ホンダ(65)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • 日産ネジ(45)
  • SAMTEC(42)
  • カーシーカシマ(40)
  • エスコ(34)
  • ニッセイ(32)
  • TRUSCO(28)
  • IKO(日本トムソン)(27)
  • フジックス[縫製用品](26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-101」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM Series(ZM101M-~) SMCZM Series(ZM101M-~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101M-~) SMCZM Series(ZM101M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM101M SMCZM101MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
付属品取付ねじ(2個)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344-~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SHT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SHTSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ1151~) SMCVQ Series(VQZ1151~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121 SMC真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMFSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AHSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AM SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SHSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ225~) SMCVQ Series(VQZ225~)SMC(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MTSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SM SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SMSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし