カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(524)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • カネテック(9)
  • 日本ケミコン(7)
  • YDM(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • コクヨ(3)
  • CKD(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • リスパック(2)
  • ハーティング(2)
  • ラムマウント(2)
  • KSフィルター(2)
  • KOA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-101b」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMCパイロット・ポペットタイプ VP342RSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
コンパクトマノメータ (PPA~) SMCコンパクトマノメータ (PPA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZM Series(ZM101SH-~) SMCZM Series(ZM101SH-~)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZM Series(ZM101M-~) SMCZM Series(ZM101M-~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SA~) SMCZM Series(ZM101SA~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101H-B~) SMCZM Series(ZM101H-B~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM101S SMCZM101SSMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZM101M SMCZM101MSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZM Series(ZM101SM-~) SMCZM Series(ZM101SM-~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-101Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-101Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)101
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YF125 SMCスムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YF125SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動