カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- メカニカル部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(22)
- KITO(キトー)(1,122)
- 大阪魂(1,015)
- BIGM(丸山製作所)(784)
- RS PRO(284)
- ブロードウォッチ(239)
- エスコ(219)
- Festo(167)
- 三木プーリ(165)
- CKD(145)
- omron(オムロン)(142)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
- WURTH ELEKTRONIK(106)
- ダイヤトレンド(88)
- 三興マテリアルサプライ(81)
- アズワン(75)
- SUS(エスユーエス)(75)
- コガネイ(73)
- 黒田精工(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「m10 1/4」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドテーブル (MGF40-1~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
VXA Series(VXA2~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
インラインエアフィルタ ZFC53
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC5D
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし