カテゴリ

  • 農業機械(391)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 制御機器(128)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • バイク部品(26)
  • メカニカル部品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 防犯用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 r1/4」の検索結果

1,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • 内・外ソケット アソー

    内・外ソケット

    アソー(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • F1/4”x M10  フレアーアダプター(雌/雄) エスコ

    F1/4”x M10 フレアーアダプター(雌/雄)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443D-102
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]

    NC高圧用異径オスメスニップル

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • 変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    変換アダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
  • SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]

    SR13MRアダプタ(ミリネジ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    718税込790
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径金具 G1/4×M10P1.0 麻場

    異径金具 G1/4×M10P1.0

    麻場
    499税込549
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
  • カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ アサダ

    カーエアコン用異径アダプタ 手締めタイプ

    アサダ(29件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    口径変換ネジアダプター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
    用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
  • R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リール

    エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m

    三協リール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
  • TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール

    TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

    三協リール
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.5トラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
  • スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1箱(5箱)
    5日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
  • 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

    東洋国際
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50
  • 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/4(5) 片側オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG1/4(5) 片側オスネジR1/4(1) ステンレス製

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1=5使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4、【口金具品番5】G1/4(メスネジ/30°オスシート)半径(Φmm)【取り回し】50
  • STホースN H34×10M SK11

    STホースN H34×10M

    SK11
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1・1/4タケノコ外径(Φmm)34
  • PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入

    NORGREN
    16,380税込18,018
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3577アズワン品番65-7972-70
  • ソケツト(R1/4) オス BIGM(丸山製作所)

    ソケツト(R1/4) オス

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考PT1/4オス部品名称ソケツト(R1/4) オス図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
  • アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 BIGM(丸山製作所)

    アツリヨクケイ(6MPA-R1/4

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    規格WIKA213.53.050部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4図解NoSSA-E602DX 分水器部品_No.9、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.12、SSA-S611 分水器部品_No.14、BSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.6、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.10、SSA-Z500DX 分水器部品_No.10、SSA-S611KP 分水器部品_No.14、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.36、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.34、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.8、SSA-Z500-1 分水器部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.21、SSA-Z550 分水器部品_No.10、SSA-E602 分水器部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.8、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29など
  • シールワッシャー M10 BIGM(丸山製作所)

    シールワッシャー M10

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    規格M10ヨウ部品名称シールワツシヤ M10図解Noドラムクミタテ部品_No.34、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.72、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.46、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.34、MSA410-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.20、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.80、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解1部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.34、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.34、SSA-E500DX ステアリング部品_No.30、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.34など
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8) BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考PT1/4XPT3/8部品名称ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)図解NoSDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.12、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.9、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.10、SSA-アルフア605MA オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.11、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.23、SSA-V1002CT-DX オプション-2(巻車・巻込防止カバー)部品_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.30、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-M 付属品部品_No.12、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.45など
  • 4-IN-1 ラチェットR SK11

    4-IN-1 ラチェットR

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付ギア数72山(送り角度5度)
  • 6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X35

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X35図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
...