カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(433)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(334)
  • 大阪魂(311)
  • RS PRO(264)
  • BIGM(丸山製作所)(203)
  • ブロードウォッチ(202)
  • エスコ(121)
  • プロトブレンボ(108)
  • 日動工業(85)
  • SAMTEC(85)
  • omron(オムロン)(84)
  • Festo(79)
  • Merck(メルクミリポア)(66)
  • 三菱電機(63)
  • 三木プーリ(62)
  • アズワン(59)
  • イマオコーポレーション(59)
  • SKF(日本エスケイエフ)(57)
  • KITO(キトー)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 110」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-110AZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-110SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
M10X1 SMCM10X1SMC
129税込142
1個
9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
MG Series(MGPL12-110Z) SMCMG Series(MGPL12-110Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-110ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-110Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
薄形シリンダ CDQ2B140-110 SMC薄形シリンダ CDQ2B140-110SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCMSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-110 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-110SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-110 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-110SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-110 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-110SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-110ZSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-110ZSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-110ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-110ZSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-110Z)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-110AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-110AZSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-110ZSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-110Z)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-110Z)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-110Z)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-110Z)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-110Z)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-110AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-110AZ)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-110Z)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-110Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-110Z)SMC
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-110Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-110Z)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-110DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-110DCMZ)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-110Z)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-110Z)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L11 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L11SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-110DCSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-110DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-110DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵