カテゴリ

  • バイク部品(117)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 電気材料(21)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(18)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 110 1.25」の検索結果

関連キーワード
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(9件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(30件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)

    大阪魂(44件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの種類六角ボルト
  • フランジボルト(ステンレス) 大阪魂

    フランジボルト(ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    458税込504
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    セレート無し
    種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)

    大阪魂(6件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別半ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル細目
  • Sボルト(半ネジ) Modes

    Sボルト(半ネジ)

    Modes(17件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    478税込526
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)

    大阪魂(27件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 6カクボルト M10X110X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X110X26

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X110X26部品名称6カクボルト M10X110X26図解NoBSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.4、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.30、BSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.4、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.5、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G6仕様部品_No.5、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.30、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.8、BSA-950シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.5、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.30など
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    279税込307
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    45税込50
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    7,798税込8,578
    1箱(110個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • フランジ付きボルトM10X110L P1.25 DAYTONA(デイトナ)

    フランジ付きボルトM10X110L P1.25

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプエンジンガード(品番:28945用)の補修品。・フランジ付きボルト(M10×110×P1.25)
  • ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.C740.90 brembo

    ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.C740.90

    brembo
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.90。販売備考:ネジ穴サイズ:M10×1.25P(逆ネジ):適応:RCSコルサコルタブレーキ 1インチバーには使用不可。色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト。材質[素材]:アルミニウム。仕様:逆ネジ。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。ハンドル径:取付部:22.2。対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー。ミラーホルダー[有/無]:有り。備考:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.C740.50
    仕様逆ネジ材質アルミニウムハードアルマイト/ロゴ:ホワイト備考RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。ねじピッチ1.25ハンドル径取付部:22.2Φ対応【マスターシリンダー】RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]有り関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.C740.50ねじサイズM10
  • ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.A263.91 brembo

    ハンドルバークランプ ミラーホルダー付 M10 x 1.25 逆ネジ 110.A263.91

    brembo
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.91。販売備考:ネジ穴サイズ:M10×1.25P(逆ネジ):適応:RCSブレーキ 1インチバーには使用不可。色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト。材質[素材]:アルミニウム。仕様:逆ネジ。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。ハンドル径:取付部:22.2。対応マスターシリンダー:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー。ミラーホルダー[有/無]:有り。備考:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70
    仕様逆ネジ材質アルミニウムハードアルマイト/ロゴ:ホワイト備考RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。ねじピッチ1.25ハンドル径取付部:22.2Φ対応【マスターシリンダー】RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]有り関連規格品番:110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70ねじサイズM10
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ステンCAP(ホソメ(P1.25 大阪魂

    ステンCAP(ホソメ(P1.25

    大阪魂
    2,527税込2,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • ミゾツキナット M10X1.25 BIGM(丸山製作所)

    ミゾツキナット M10X1.25

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X1.251シユタカ部品名称ミゾツキナツト M10X1.25図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.44、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.47、MS2210 -A 本体部品_No.49、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.49、MS2202 本体部品_No.59、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.49、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.43、MS1002 本体部品_No.61、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.49
  • 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    呼びM10
  • スイングアームスタンドフック M10+ ベビーフェイス

    スイングアームスタンドフック M10+

    ベビーフェイス
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    カワサキ用。サイズ :Spool Type M10+ P1.25。車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R。!取付注意!。スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください。一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。カワサキ用。サイズ :Spool Type M10+ P1.25。車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R。!取付注意!。スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください。一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。Ninja250R/ZRX1200DAEG/ZX10R 06/ZX14 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M10+:取付面がスイングアーム本体より10mm以上内側にある場合
  • スリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入り JTC

    スリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入り

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC4864用
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH) OWON(オウオン)

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ (80MHz~250MHz、1.25Gサンプル/秒、14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【高性能2CH・1.25GSa/sサンプリング】XDG3000シリーズは最大250MHzの出力周波数(モデルによる)と14ビット分解能を備えた2CH任意波形ファンクション・ジェネレータ。1.25GSa/sの高速サンプリングで高精度波形を再現し、最大1Mポイントの任意波形長に対応。研究・開発・製造テストに最適。 【広帯域&低位相ノイズ設計】位相ノイズ-110dBc/Hz(10kHzオフセット)・スプリアス-70dBcを実現。DC~250MHzの広帯域正弦波出力に加え、矩形・パルス・高調波・任意波形に対応。ジッタ300ps以下で安定性に優れた信号品質を提供。 【多彩な変調・解析機能】AM/FM/PM/PWM/FSK/PSK/ASK/BPSK/OSKなどの多種変調を標準搭載。スイープ、バースト、ハーモニック生成機能を装備し、通信・制御信号評価や電子部品試験に最適。周波数分解能1μHzで微細な波形制御が可能。 【操作性と通信機能】8インチ800×600タッチスクリーンLCDで直感操作可能。USBホスト/デバイス/LAN対応、SCPIコマンドでPC制御をサポート。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様6種の基本波形と150種のビルトイン波形、変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK、スイープ機能、バースト機能、周波数カウンタ、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5チャンネル数2ch分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, LANディスプレイ8インチLCDサンプルレート1.25GSa/sメモリ長さ任意波形長:1M
  • CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーション

    CP110・CP111 クランプポスト

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6100646

    HARWIN
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
    仕様シリーズ = M30ピッチ = 1.25mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 150.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25 大阪魂

    3W-ZECウエルドBT(ホソメP1.25

    大阪魂
    11,705税込12,876
    1袋(110個)
    9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法S(mm)15.5寸法D(mm)20寸法E(mm)3.3寸法h(mm)1ねじの呼びM10突起数3
  • コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    63,980税込70,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8903アズワン品番65-7526-76
  • コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 11極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8904アズワン品番65-7522-83
  • 6カクボルト M10X20 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X20

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X20-11T部品名称6カクボルト M10X20図解NoVSM110-15-1 送風機部品_No.66、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-V602C 分配器-2 (ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V1000C 変速機部品_No.26、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.25、SSA-アルフア605V 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V602C-DX 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、GB1010BSR 動力伝達部品_No.9、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.25、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.76、SSA-アルフア605MA 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5など
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    439,800税込483,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:11●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8940アズワン品番65-7524-27
  • ウエコミボルト M10X175X20X20 BIGM(丸山製作所)

    ウエコミボルト M10X175X20X20

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X175X20X20部品名称ウエコミボルト M10X175X20X20図解NoBSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.6、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.6、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.5、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.5、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.6、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.4、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.5、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.5、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS703 本体部品_No.3、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.5、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.6、KBM-400 動力噴霧機部品_No.4、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.4、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.6、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.5、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.44、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.4など
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4