カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(614)
  • メカニカル部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • KITO(キトー)(1,403)
  • 大阪魂(619)
  • 黒田精工(292)
  • omron(オムロン)(151)
  • RS PRO(151)
  • MURATA(村田製作所)(143)
  • エスコ(141)
  • 三木プーリ(118)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • アズワン(86)
  • 三菱電機(84)
  • ParkerTAIYO(77)
  • WURTH ELEKTRONIK(71)
  • TRUSCO(67)
  • KEMET(59)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 協和[機構部品](54)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 150」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150ZSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150AZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-150SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-150 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-150SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)150配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
L Series(LEY25A-150) SMCL Series(LEY25A-150)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
F Series(FH150) SMCF Series(FH150)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2MSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
オイルフィルタ FH150シリーズ SMCオイルフィルタ FH150シリーズSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-150 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F10-150SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150CML) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150CML)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM10SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-150 SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-150SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
L Series(LEY32C-150) SMCL Series(LEY32C-150)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LEY32C-150BM) SMCL Series(LEY32C-150BM)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-150Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-150ZSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-150AZSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
L Series(LEY25C-150M) SMCL Series(LEY25C-150M)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-150BM) SMCL Series(LEY25C-150BM)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY32C-150B) SMCL Series(LEY32C-150B)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-150Z)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-150AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-150AZ)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-150Z)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-150SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...