カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(419)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,358)
  • Modes(26)
  • エスコ(203)
  • TRUSCO(59)
  • BUMAX(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,254)
  • 三木プーリ(412)
  • ダイヤトレンド(391)
  • RS PRO(221)
  • omron(オムロン)(189)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • イマオコーポレーション(152)
  • ParkerTAIYO(111)
  • Festo(104)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • 日産ネジ(88)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • KEMET(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 35」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-35 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-35SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)35配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-350AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-350AZSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
VQZ35 SMCVQZ35SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B50-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-35SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-35SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-35SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-35SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-35~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-35~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B100-35+35DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B100-35+35DCMZ)SMC
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CD Series(CDQ2B32-35+35DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-35+35DCZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
CD Series(CDQ2B32-35+35DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-35+35DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-35~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-35~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXSM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM10SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-35Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-35ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-35Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-35ZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CD Series(CDQSB20-35+15D) SMCCD Series(CDQSB20-35+15D)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM80-35Z) SMCMG Series(MGPM80-35Z)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-35Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-35ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CD Series(CDQSB20-35+10DCM) SMCCD Series(CDQSB20-35+10DCM)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-5+35DM) SMCCD Series(CDQSB25-5+35DM)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)35ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-25+35DC) SMCCD Series(CDQSB25-25+35DC)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-35 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-35SMC
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-35Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-35Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-35Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-35Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-35Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
薄形シリンダ CDQ2B125-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-35SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵