カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
  • メカニカル部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(1,321)
  • BIGM(丸山製作所)(985)
  • 黒田精工(960)
  • ダイヤトレンド(346)
  • RS PRO(286)
  • 三木プーリ(281)
  • エスコ(263)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(222)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • イマオコーポレーション(178)
  • ParkerTAIYO(112)
  • StarTech.com(106)
  • サンワサプライ(101)
  • OSG(オーエスジー)(95)
  • エレコム(90)
  • TRUSCO(86)
  • BUFFALO(バッファロー)(86)
  • ナベヤ(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 45」の検索結果

関連キーワード
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45AZSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45ZSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-45 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-45SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)45軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-45 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-45SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)45配管形式(-) 標準形リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQSB25-45+45DM) SMCCD Series(CDQSB25-45+45DM)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)45ストロークS2(mm)45作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2L10-45+45Z) SMCCD Series(CDJ2L10-45+45Z)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストロークA(mm)45ストロークB(mm)45
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XM10 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XM10SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CDQ2B32-45 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-45SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-45 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-45SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B100-45 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-45SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45DSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ CXSM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM10SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-45~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-45~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
SS5Y3-45 SMCSS5Y3-45SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45 SMCSS5Y5-45SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-45FU) SMCS Series(SS5Y5-45FU)SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-45 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D10-45SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
SS5Y5-45P SMCSS5Y5-45PSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-45F SMCSS5Y5-45FSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45F SMCSS5Y3-45FSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2MSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2YM10) SMCCJ Series(CJ2YM10)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDQSB25-45+10DCM) SMCCD Series(CDQSB25-45+10DCM)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-45+30DC) SMCCD Series(CDQSB25-45+30DC)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...