カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,515)
  • メカニカル部品(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(68)
  • 大阪魂(1,408)
  • TRUSCO(259)
  • エスコ(641)
  • BIGM(丸山製作所)(1,001)
  • RS PRO(829)
  • ダイヤトレンド(507)
  • MURATA(村田製作所)(480)
  • YAGEO(459)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(397)
  • 黒田精工(352)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
  • omron(オムロン)(320)
  • SAMTEC(319)
  • WURTH ELEKTRONIK(318)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • KEMET(314)
  • サンワサプライ(278)
  • イマオコーポレーション(269)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 50」の検索結果

2,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50ZSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM10-50~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M10SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-50 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-50SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10M SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10MSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ SMC精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XM10 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XM10SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150ZSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150AZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CDQ2B50-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-50SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SFA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SFASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SQA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SQASMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SQ SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SQSMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SDAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10SDANSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
精密レギュレータ (IRM~) SMC精密レギュレータ (IRM~)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
関連キーワード
...