カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(702)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • SAMTEC(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • KTM(46)
  • 日産ネジ(37)
  • 内外電機(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • コノエ(19)
  • ホンダ(19)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • YAGEO(12)
  • TRUSCO(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • エスコ(7)
  • ノーブランド(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1030」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ SMC精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XM10)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-3~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM10SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ CXSJM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM10SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-30~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM10-30~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSM~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSM~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30AZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~)SMC
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300ZSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M10SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
m12からm10特集