カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,437)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(29)
  • 大阪魂(1,022)
  • RS PRO(604)
  • エスコ(273)
  • YAGEO(269)
  • SICK(217)
  • イマオコーポレーション(171)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(158)
  • omron(オムロン)(140)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • SHIMANO(シマノ)(112)
  • KEMET(111)
  • Festo(110)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • サカエ(105)
  • TRUSCO(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
  • ナベヤ(94)
  • Hirschmann Test & Measurement(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 100」の検索結果

1,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラットホームシリンダ CXT M12 SMCプラットホームシリンダ CXT M12SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
M12X1 SMCM12X1SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMCM12コネクタ付リード線(両側コネクタ)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMCM12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100BZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
その他(VV100-~) SMCその他(VV100-~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から20日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM12SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
20 Series(20-MGQ) SMC20 Series(20-MGQ)SMC
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCZ-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DCMZ-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100
エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-100~)SMC
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DCZ-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DZ-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-100DMZ-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-100DCMZ-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
真空パッド (ZPT100H~) SMC真空パッド (ZPT100H~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
エアスライドテーブル (MXQ16-100-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-100-~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MG Series(MGPM100-125AZ) SMCMG Series(MGPM100-125AZ)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受
MX Series(MXQ12-100BTF) SMCMX Series(MXQ12-100BTF)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100A~)SMC
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
...