カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(712)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(342)
- エスコ(136)
- RS PRO(135)
- SICK(114)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- SHIMANO(シマノ)(59)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- ユーエイキャスター(53)
- 千代田通商(42)
- Festo(35)
- アズワン(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- サンドビック(26)
- コノエ(24)
- KEMET(24)
- CKD(23)
- 協和[機構部品](21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「m12×100」の検索結果
特価

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
CXT - プラットホームシリンダ(CXTM12)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プラットホームシリンダ CXT M12
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プラットホームシリンダ(CXTM12-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-100BZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100BZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100AZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
...