曜日別特売

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMCガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series - SMC

・高荷重仕様Φ12~Φ50追加
・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍
・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減
・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍

用途
高荷重仕様
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
材質(プレート)
炭素鋼
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全3829種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
最低使用圧力(MPa)
3829種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00139567MGPKSFM25TF-200-A90M250.1G1/8200
¥35,890
¥32,980
¥36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139576MGPKSFM16-40-A90M160.12M5×0.840
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139592MGPKSFM32TF-150-M9NWVL320.1G1/8150
¥56,930
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139601MGPKSFM20-100-A93M200.1Rc1/8100
¥29,890
¥26,980
¥29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139610MGPKSFM32-25320.1Rc1/825
¥36,700
¥33,980
¥37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139619MGPKSFM20TF-30-A96M200.1G1/830
¥27,430
¥24,980
¥27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139628MGPKSFM25-75-A90VL250.1Rc1/875
¥32,020
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139637MGPKSFM20TF-100-M9NWV200.1G1/8100
¥32,970
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139646MGPKSFM16-150-A96VM160.12M5×0.8150
¥29,940
¥26,980
¥29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139662MGPKSFM12-100-M9PAL120.12M5×0.8100
¥29,430
¥26,980
¥29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139671MGPKSFM40TF-100-M9PWM400.1G1/8100
¥52,550
¥47,980
¥52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139680MGPKSFM16-40-A93VM160.12M5×0.840
¥25,570
¥23,980
¥26,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139689MGPKSFM32-25-A93VM320.1Rc1/825
¥41,320
¥37,980
¥41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139698MGPKSFM32-150-A96VM320.1Rc1/8150
¥54,190
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139707MGPKSFM50-150-M9NWL500.1Rc1/4150
¥67,710
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139716MGPKSFM32TF-50-M9BWV320.1G1/850
¥46,070
¥41,980
¥46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139732MGPKSFM20TF-50-M9NVM200.1G1/850
¥31,070
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139741MGPKSFM20-30-M9NAVL200.1Rc1/830
¥32,490
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139750MGPKSFM25-125-M9BAVL250.1Rc1/8125
¥39,640
¥35,980
¥39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139759MGPKSFM40-25-M9PWM400.1Rc1/825
¥44,450
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139768MGPKSFM50-100-M9N500.1Rc1/4100
¥59,470
¥53,980
¥59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139777MGPKSFM50-150-M9NVL500.1Rc1/4150
¥68,050
¥61,980
¥68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139786MGPKSFM40-150-M9NVL400.1Rc1/8150
¥58,610
¥52,980
¥58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139802MGPKSFM40-150-M9BAVL400.1Rc1/8150
¥60,590
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139811MGPKSFM50-150-A93500.1Rc1/4150
¥64,310
¥57,980
¥63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139820MGPKSFM32-100-M9NV320.1Rc1/8100
¥50,850
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139829MGPKSFM20-150-M9PW200.1Rc1/8150
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139838MGPKSFM50TF-200-M9NWV500.1G1/4200
¥74,970
¥67,980
¥74,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139847MGPKSFM40TF-25-M9NVM400.1G1/825
¥44,770
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139856MGPKSFM50TF-25-M9BWVL500.1G1/425
¥50,220
¥45,980
¥50,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139872MGPKSFM50-50-M9BM500.1Rc1/450
¥52,310
¥47,980
¥52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139881MGPKSFM20TF-175-M9PWM200.1G1/8175
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139890MGPKSFM32TF-200-A90L320.1G1/8200
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139899MGPKSFM50TF-150-M9PL500.1G1/4150
¥67,390
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139908MGPKSFM32-200-M9BM320.1Rc1/8200
¥60,490
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139917MGPKSFM25-175-A93V250.1Rc1/8175
¥36,480
¥32,980
¥36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139926MGPKSFM20-175-A90L200.1Rc1/8175
¥31,760
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139942MGPKSFM20TF-40-M9NVL200.1G1/840
¥30,960
¥27,980
¥30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139951MGPKSFM12-150-M9BWV120.12M5×0.8150
¥29,670
¥26,980
¥29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139960MGPKSFM32-75-M9NL320.1Rc1/875
¥48,300
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139969MGPKSFM40TF-175-M9PWV400.1G1/8175
¥60,970
¥54,980
¥60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139978MGPKSFM25-200-M9PWVM250.1Rc1/8200
¥40,510
¥36,980
¥40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139987MGPKSFM20TF-100-M9NV200.1G1/8100
¥32,650
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00139996MGPKSFM20-125-M9NWV200.1Rc1/8125
¥33,920
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140012MGPKSFM50TF-150-M9BV500.1G1/4150
¥67,390
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140021MGPKSFM25TF-75-A93VM250.1G1/875
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140030MGPKSFM32TF-50320.1G1/850
¥39,250
¥35,980
¥39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140039MGPKSFM32TF-175-A96320.1G1/8175
¥55,640
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140048MGPKSFM12-100-M9NVL120.12M5×0.8100
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
00140057MGPKSFM32-150-M9NWM320.1Rc1/8150
¥55,950
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする