カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 大阪魂(204)
  • ニッセイ(49)
  • エスコ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • RS PRO(23)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • KEMET(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • HARWIN(11)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(9)
  • コノエ(8)
  • NTツール(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • タンガロイ(7)
  • 姫野精工所(6)
  • 由良産商(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×120」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-120Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-120Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-120Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-120ZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)120ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMCPF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
取付ボルト CQ-M1 SMC取付ボルト CQ-M1SMC
209税込230
1個
9日以内出荷
M12X1 SMCM12X1SMC
199税込219
1個
9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-120Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-120Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-120DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-120DC)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-120DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-120DCM)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-120Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-120ZSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-120DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-120DCMSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-120DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-120DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)120ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ CDVM5F32 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5F32SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動