カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Avail(アベイル)(10)
- Baumer(9)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(31)
- SICK(13)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(13)
- イメージニクス(18)
- エスコ(39)
- オムロンヘルスケア(12)
- コノエ(14)
- タンガロイ(7)
- トヨタ(8)
- 大阪魂(327)
- 日産ネジ(10)
- 由良産商(13)
- ブランドをもっと見る
「m12×70」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-7~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-7~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-70Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN100M
SMC¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷ストローク(mm)1270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ロッド先端ねじ(-) おねじ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL12
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-7
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL12
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から19日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-7~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SY70M-1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-70DC
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-70DC)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-70Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-70DCM)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)70ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-70DCM
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.