カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,727)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(800)
- SAMTEC(711)
- RS PRO(617)
- ParkerTAIYO(333)
- ダイヤトレンド(284)
- ホンダ(247)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- エスコ(226)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(216)
- YAGEO(211)
- KEMET(206)
- Festo(202)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- Kawasaki(142)
- サンワサプライ(129)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(113)
- 京セラ(96)
- MURATA(村田製作所)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,145)
「m125」の検索結果

ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-5~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ショックアブソーバ RB-LR
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-125M
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MG Series(MGPM32M)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-5Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-5Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-50Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-50AZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-51Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)51作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-50AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-125Z
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125機能オプション(-) なし作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-53Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ストローク(mm)53作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
...