カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(728)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(680)
- CKD(74)
- KITO(キトー)(320)
- MAZDA(マツダ)(225)
- omron(オムロン)(64)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- ParkerTAIYO(51)
- RS PRO(199)
- SUS(エスユーエス)(183)
- WPH(118)
- アズワン(50)
- エスコ(114)
- ナブテスコサービス(114)
- ニッセイ(217)
- マルヤス電業(85)
- 八興(79)
- 内外電機(80)
- 富士変速機(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m15×1」の検索結果

隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-10
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ CXSM15
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-10~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ CXSJM15
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-10
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-100
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から21日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-15~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-15~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-100
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-120
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
V Series(VM151U)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-15~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-15~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
V Series(VM151)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から9日以内出荷ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SSF
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(S) 0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類G標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
...