カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(350)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪魂(289)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- RS PRO(25)
- エスコ(24)
- KITO(キトー)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- コガネイ(15)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- カワムラサイクル(11)
- TRUSCO(10)
- 菊水化学工業(9)
- 由良産商(9)
- イマオコーポレーション(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- 姫野精工所(8)
- イスカル(7)
- KTC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m16-45」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-45AZ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-45Z
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-45SZ)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M16
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-4~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-4
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-455
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)455配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-451
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)451配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZM16)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-4~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-45Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-450L
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)450ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-450L
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト