カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(759)
- メカニカル部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(354)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
- Festo(84)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- RS PRO(65)
- ケルヒャー(55)
- エスコ(46)
- ニッセイ(36)
- STC(36)
- FYH(日本ピローブロック)(34)
- アサ電子工業(29)
- 伊東電機(27)
- 三ツ星ベルト(20)
- コガネイ(18)
- ユーエイキャスター(16)
- 淀川電機製作所(13)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- 由良産商(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「m16-50」の検索結果

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ)
SMC¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50Z
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-50R
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-5~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-50
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
スライドユニット (CDBXWM16-50~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM16)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM16)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
プラットホームシリンダ(CXTM16-50~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
...