カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(75)
- エスコ(1,039)
- 大阪魂(633)
- TRUSCO(344)
- イマオコーポレーション(118)
- 未来工業(117)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
- OSG(オーエスジー)(88)
- 岩田製作所(72)
- 京セラ(68)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- ハンマーキャスター(59)
- サンドビック(55)
- スーパーツール(54)
- 八幡ねじ(51)
- マキタ(49)
- サカエ(42)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m16」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~)
SMC¥3,598税込¥3,958特価1個当日出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-3~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥849税込¥9341個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-5~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-2~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-32Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)32ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-25~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
マグネットバッファ ZP3B□M
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-100Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~特価1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~特価1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25AZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB16-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様