カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65,578)
  • メカニカル部品(630)
  • 油圧機器・油圧ホース(338)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(449)
  • BIGM(丸山製作所)(6,387)
  • RS PRO(4,961)
  • エスコ(4,952)
  • 大阪魂(4,772)
  • SAMTEC(4,339)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,257)
  • MAZDA(マツダ)(2,126)
  • コガネイ(2,088)
  • AMPHENOL(1,867)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,769)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,565)
  • 三菱ふそう(1,550)
  • TRUSCO(1,525)
  • omron(オムロン)(1,427)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,255)
  • アズワン(1,168)
  • ダイヤトレンド(1,153)
  • Festo(1,099)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,908)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2」の検索結果

66,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(M2~) SMCその他(M2~)SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
S Series(SS073M02) SMCS Series(SS073M02)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート弁
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03M2SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04M2 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04M2SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
I Series(IDG30M2) SMCI Series(IDG30M2)SMC
93,980税込103,378
1個
20日以内出荷
サイズ30
I Series(IDG20M2) SMCI Series(IDG20M2)SMC
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG100M2) SMCI Series(IDG100M2)SMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ100基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)1000接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG60M2) SMCI Series(IDG60M2)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG75M2) SMCI Series(IDG75M2)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ボディサイズ75基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)750接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG50M2) SMCI Series(IDG50M2)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
サイズ50
I Series(IDG10M2) SMCI Series(IDG10M2)SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(F) Gドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG5M2) SMCI Series(IDG5M2)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50ねじの種類(-) Rc
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2 SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS073M02 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS073M02SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート弁
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2 SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2SMC
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)600構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)50ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)200
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50M2SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
サイズ50
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類NPT1/8
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
...