カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(127)
- OSG(オーエスジー)(17)
- エスコ(14)
- マルヤス電業(14)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- 潤工社(11)
- RS PRO(11)
- CKD(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 姫野精工所(8)
- 三木プーリ(6)
- シグマ光機(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- テクロック(4)
- 長野計器(4)
- 水本機械製作所(4)
- 東京発条製作所(4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m2.5×15」の検索結果

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPWM
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から50日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-15~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGQM2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-150
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ CXSM25
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-15~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-15Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-15
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25)
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(M) 両側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
スライドユニット CDBX
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-150Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBXWM25-1~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM25)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-1550
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)1550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc