カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(173)
  • CKD(34)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • RS PRO(18)
  • JFEアドバンテック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エスコ(14)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • 工進(8)
  • Parker(8)
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
  • 第一測範(7)
  • KITO(キトー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m26 1.5」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
V Series(VV5QC41-0303) SMCV Series(VV5QC41-0303)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0703) SMCV Series(VV5QC41-0703)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0203) SMCV Series(VV5QC41-0203)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0403) SMCV Series(VV5QC41-0403)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0803) SMCV Series(VV5QC41-0803)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0503) SMCV Series(VV5QC41-0503)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
プラグインユニット (VV5QC41-01~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-01~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
V Series(VV5QC41-09C10) SMCV Series(VV5QC41-09C10)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-05C6) SMCV Series(VV5QC41-05C6)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付バルブ連数5
V Series(VV5QC41-04C8) SMCV Series(VV5QC41-04C8)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-04C1) SMCV Series(VV5QC41-04C1)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS0750) SMCS Series(SS0750)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
プラグインユニット (VV5QC41-05~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-05~)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5QC41-06~) SMCプラグインユニット (VV5QC41-06~)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
S Series(SS0751) SMCS Series(SS0751)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
VQC2000-M - ベース配管形プラグインユニット: マルチコネクタキット SMCVQC2000-M - ベース配管形プラグインユニット: マルチコネクタキットSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット SMCVQC1000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキットSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
VQC1000-M - ベース配管形プラグインユニット: マルチコネクタキット SMCVQC1000-M - ベース配管形プラグインユニット: マルチコネクタキットSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-26Z SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-26ZSMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)26形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-260~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-260~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)260磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-26~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-26~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)265作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-260A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-260A~)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)260作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無