カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- MAZDA(マツダ)(59)
- OSG(オーエスジー)(38)
- バクマ工業(12)
- EBM PAPST(11)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ラスタバナナ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- EPSON(4)
- 富士電線工業(4)
- 日本アンテナ(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- エレコム(3)
- アキュレイト(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- トヨタ(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3-051」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)
SMC¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PH2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PG1)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51J1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51PH1)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P1)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51F1)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷
L Series(LEY32C-500M)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ LEY25L
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51PH2
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51F2)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷