カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,380)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(32)
  • 大阪魂(2,189)
  • BIGM(丸山製作所)(641)
  • エスコ(317)
  • RS PRO(244)
  • ホンダ(234)
  • PISCO(ピスコ)(221)
  • TRUSCO(188)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(165)
  • omron(オムロン)(158)
  • CKD(146)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • New-Era(ニューエラー)(119)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • 明工社(85)
  • ダイヤトレンド(84)
  • Festo(67)
  • SUS(エスユーエス)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×6」の検索結果

関連キーワード
1,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズSMC
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
879税込967特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
無線システム SMC無線システムSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
8,980税込9,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
真空パッド (ZPT10B~) SMC真空パッド (ZPT10B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DL SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DLSMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ面裏
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
...