カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CF POSH(22)
- HARWIN(26)
- MAGIQ(東京堂)(35)
- MAZDA(マツダ)(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- YAMAZEN(山善)(20)
- アズワン(17)
- シグマ光機(20)
- フジックス[縫製用品](19)
- ホンダ(88)
- マイン(27)
- 三菱マテリアル(22)
- 京セラ(32)
- 大阪魂(51)
- 岡崎精工(18)
- 新ダイワ(253)
- 日之出化成(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m302」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
PFGM302 Series
SMC¥9,898税込¥10,8881個12日以内出荷タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷適合単位切換機能付タイプ分離型モニタ部入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
SMC¥8,298税込¥9,1281個21日以内出荷タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-302Z
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷ストローク(mm)302作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B10G-3
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-302Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ストローク(mm)302作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F02~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-302AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)302形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
SMC¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷タイプ分離型モニタ部表示単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応