曜日別特売

AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~)

AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~) - SMC

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8187種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
ケース
取付
8187種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00800550AWM30-02H-8R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800568AWM30-02H-8N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800586AWM30-02H-8NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800611AWM30-02H-8J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800620AWM30-02H-8JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800638AWM30-02H-8JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800656AWM30-02H-8JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800681AWM30-02H-1-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800699AWM30-02H-1R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800717AWM30-02H-1N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800796AWM30-02H-1NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800821AWM30-02H-1J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800839AWM30-02H-1JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800848AWM30-02H-1JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800866AWM30-02H-1JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800891AWM30-02H-1W-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800909AWM30-02H-1RW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800927AWM30-02H-1NW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800952AWM30-02H-1NRW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥10,190
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800970AWM30-02H-12-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800979AWM30-02H-12R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
00800997AWM30-02H-12N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801022AWM30-02H-12NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801040AWM30-02H-12J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801058AWM30-02H-12JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801076AWM30-02H-12JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801101AWM30-02H-12JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥10,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801119AWM30-02H-16-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801137AWM30-02H-16R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801162AWM30-02H-16N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801171AWM30-02H-16NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801189AWM30-02H-16J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801207AWM30-02H-16JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801232AWM30-02H-16JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801250AWM30-02H-16JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801268AWM30-02H-16W-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801286AWM30-02H-16RW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801311AWM30-02H-16NW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801390AWM30-02H-16NRW-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥10,360
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801408AWM30-02H-18-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801426AWM30-02H-18R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801451AWM30-02H-18N-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801469AWM30-02H-18NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801478AWM30-02H-18J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801496AWM30-02H-18JR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801521AWM30-02H-18JN-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801539AWM30-02H-18JNR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥12,610
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801557AWM30-02EH-R-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801582AWM30-02EH-NR-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
00801600AWM30-02EH-J-Dセットナット付(パネルマウント用)ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥11,730
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする