カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(231)
- エスコ(24)
- OHSATO(大里)(20)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- 大阪魂(17)
- 小野測器(13)
- RS PRO(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- Festo(11)
- パトライト(PATLITE)(8)
- KEMET(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KOTOBUKI(コトブキ)(5)
- 三星産業貿易(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 由良産商(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「m3x40」の検索結果
特価

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-40Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ラインフィルタ FH340
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40D
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2WA40
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-40D
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZB)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-40Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30