カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,299)
  • 油圧機器・油圧ホース(87)
  • メカニカル部品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(239)
  • 大阪魂(9,243)
  • BIGM(丸山製作所)(2,993)
  • エスコ(2,898)
  • RS PRO(2,089)
  • ニッサン(1,989)
  • ホンダ(1,835)
  • MAZDA(マツダ)(1,625)
  • コガネイ(1,101)
  • TRUSCO(935)
  • SUS(エスユーエス)(913)
  • ダイヤトレンド(808)
  • Festo(767)
  • 廣杉計器(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(682)
  • イトーキ(653)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(648)
  • サンエス(599)
  • ミツビシ(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(666)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4X0. SMCM4X0.SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
その他(M4X~) SMCその他(M4X~)SMC
14税込15
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4SMC
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
マニホールド部品 SY50M-4 SMCマニホールド部品 SY50M-4SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
パッキン類 SMCパッキン類SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
SF4-4M SMCSF4-4MSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
559税込615特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
電動シリンダ LZBF5 SMC電動シリンダ LZBF5SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCB SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCBSMC
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
VQ110 SMCVQ110SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-PS~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
M12-4pinソケットコネクタ SMCM12-4pinソケットコネクタSMC
4,356税込4,792
1個
10日以内出荷
3画面PSEセンサセットアップツール用コネクタ変換パーツ単品品番
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.73MB)
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~)SMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40
V Series(VV5QC11-04M) SMCV Series(VV5QC11-04M)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コアンダグリップ単体 SMCコアンダグリップ単体SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途ZNC用コアンダグリップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.82MB)
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
EXH.ブロッキングディスクアッセンブリ SMCEXH.ブロッキングディスクアッセンブリSMC
169税込186
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
SF4-6M SMCSF4-6MSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
SF4-2M SMCSF4-2MSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
I Series(ISA3-GCP) SMCI Series(ISA3-GCP)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
I Series(ISA3-HCP) SMCI Series(ISA3-HCP)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
...