カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(272)
  • RS PRO(151)
  • 大阪魂(83)
  • omron(オムロン)(36)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • エスコ(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(21)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • ニッセイ(21)
  • シグマ光機(21)
  • イシハシ精工(20)
  • 富士電機(20)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • SKC(16)
  • 二葉製作所(15)
  • アイゼン(14)
  • Schutzinger(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.75」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線システム SMC無線システムSMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMCガイド付薄形シリンダ MGPWMSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-75Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-7 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM40-7SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)SMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75AZSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75ZSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM40 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM40SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MG Series(MGPM40-75AZ) SMCMG Series(MGPM40-75AZ)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-75) SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-75)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-75 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-75SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM40) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM40)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-7~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-75~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-75~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM40 SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM40SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-7~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM40-7~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQM4 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM4SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75BZSMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)75リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-750L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-750LSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)750
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM40SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-75BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-75BZ)SMC
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-75SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75