カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,472)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- メカニカル部品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(67)
- 大阪魂(5,260)
- エスコ(679)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(138)
- Modes(24)
- BIGM(丸山製作所)(2,477)
- RS PRO(1,797)
- KITO(キトー)(1,666)
- ホンダ(676)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(532)
- ダイヤトレンド(508)
- PISCO(ピスコ)(488)
- TRUSCO(479)
- Festo(413)
- 三木プーリ(346)
- 廣杉計器(326)
- StarTech.com(322)
- LAMP(スガツネ工業)(312)
- 伊東電機(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(713)
「m4 10」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
真空パッド (ZPR10U~)
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアスライドテーブル (MXP10-~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-10A~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
...