カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(837)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(4,039)
- BIGM(丸山製作所)(2,109)
- KITO(キトー)(1,108)
- コガネイ(639)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(381)
- RS PRO(318)
- TRUSCO(206)
- エスコ(205)
- オザック精工(168)
- LAMP(スガツネ工業)(121)
- KHK(小原歯車工業)(120)
- ホンダ(116)
- IKO(日本トムソン)(106)
- 日産ネジ(106)
- StarTech.com(105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(103)
- イマオコーポレーション(92)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「m4 16」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR16U~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル MXQ16B
SMC¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-50A~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
真空パッド (ZPR16C~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エアスライドテーブル MXW16
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-7
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXS16L
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル (MXQ16-75-~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-125~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)125使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-20~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS16-100~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)100
エアスライドテーブル (MXQ16-10-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エアスライドテーブル MXQ16A
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ16-30C~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル(MXS16-75-~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-125~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)125
...