カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(712)
  • サンエス(387)
  • omron(オムロン)(192)
  • BIGM(丸山製作所)(168)
  • RS PRO(141)
  • KHK(小原歯車工業)(120)
  • SAMTEC(114)
  • 廣杉計器(102)
  • CKD(97)
  • ニッサン(71)
  • エスコ(70)
  • KEMET(70)
  • ダイヤトレンド(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • SICK(53)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • INFINEON(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 55」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
薄形シリンダ CDQ2B32-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-55SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-55SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM40-55) SMCMG Series(MGPM40-55)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20)SMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DCSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-55 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-55SMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CD Series(CDQ2B32-55+30DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-55+30DCZ)SMC
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)55作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-55+20DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-55+20DZ)SMC
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-55ZSMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B50 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B50SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-55Z)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-55AZ)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CD Series(CDQ2B32-20+55DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-20+55DZ)SMC
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)55ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-55~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-55~)SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-55Z)SMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DCMSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-55~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-55BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-55BZ)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-80+55) SMCMGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-80+55)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)55
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-55~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-55~)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-55DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-55DCZSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-55DZSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DCZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2L20-30+55Z) SMCCD Series(CDM2L20-30+55Z)SMC
27,980税込30,778
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)55
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-55Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-55Z)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MD Series(MDBL80-55+45Z) SMCMD Series(MDBL80-55+45Z)SMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストロークA(mm)55ストロークB(mm)45
CD Series(CDG1BN20-10+55FZ) SMCCD Series(CDG1BN20-10+55FZ)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)55
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-55Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-55Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA40 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA40~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA40~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】B磁石内蔵有無(D) 内蔵
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ16-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30A~)SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30B~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10A~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~)SMC(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40