カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(341)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- SICK(26)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ケナメタル(22)
- RS PRO(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- 東京精密(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ダイヤトレンド(18)
- SAMTEC(12)
- エスコ(10)
- SUS(エスユーエス)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- BELL(10)
- 三菱電機(9)
- シグマ光機(9)
- ブランドをもっと見る
「m4×55」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-55
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B40R)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-55
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サクションガード FHG91
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DCM
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-55DCZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-55DCZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-20+55DZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)55ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-55+20DZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)55ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-55+30DCZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)55作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-55DZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-80+55)
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)55
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-55Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CD Series(CDM2L20-30+55Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)55
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-55Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
CD Series(CDG1BN20-10+55FZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)55