カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
- メカニカル部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- 富士変速機(100)
- タンガロイ(71)
- ホンダ(53)
- CKD(49)
- Festo(22)
- KYO-EI(18)
- 京セラ(17)
- サンドビック(17)
- RS PRO(17)
- ケナメタル(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- エスコ(11)
- 椿本チエイン(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- MICROCHIP(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「m40r」の検索結果

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32R-~DZ~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアスライドテーブル(MXS20-40~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
薄形シリンダ CDQ2B32R
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ20L-40~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40R)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プレシジョンシリンダ (MTS40-150~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS40-2~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-40R)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQ16-4
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
...